BOULON T PLT AC12 UNC 1/2-13X1.1/4 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON T PLT AC12 UNC 1/2-13X1.1/4

FABORY

Prix Web : 26,60 $ par 100
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
  • N° article FPBU07410.050.0125
  • N° de modèle du manufacturier U07410.050.0125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 943
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 1/2-13 x 1-1/4, drive type hex, drive size 5/16 in, thread type 13, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.5 in, Rockwell hardness C37 to C44, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Plage de température -58? - 302 ?F
  • Article Vis d'assemblage à tête creux
  • Taille de prise 5/16 po
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Longueur de filetage 1-1/4 po
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Dureté Rockwell C37 - C44
  • Diamètre de tête 3/4 po
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 1/2 po
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-13
  • Système de mesure Impérial
  • Diamètre de filetage 1/2 po
  • Résistance à la traction min. 135 000 lb/po²
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 1-1/4 po
  • Matériau de base Acier allié
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Classe de matériau Classe 12
  • Type de tête de vis Plate