Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T PLT AI304 UNC NO6-32X7/16 close
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
BOULON T PLT AI304 UNC NO6-32X7/16

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51060.013.0043
  • N° de modèle du manufacturier U51060.013.0043
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 985
  • Poids à l’expédition 0.003 lb
Produit de remplacement suggéré
BLN T PLT AI304 UNC N°6-32X7/16,100/PQ

Prix Web : 12,34 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Stainless steel, size #6-32 x 7/16, drive type hex, drive size 5/64 in, thread type UNC, thread style imperial, thread direction right, thread length 0.75 in, head dia. 0.307, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -65 Degrees F - 300 Degrees F
  • Taille de prise 5/64 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 0,75 po
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Hauteur de tête 1/8 po
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 0,307 po
  • Résistance à la traction min. 80 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage #6
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 6 po-32
  • Longueur 7/16 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Classe de matériau 304
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Plate
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse