Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T PLT AI304 UNC 1/2-13X1. close
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
BOULON T PLT AI304 UNC 1/2-13X1.

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51060.050.0100
  • N° de modèle du manufacturier U51060.050.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 985
  • Poids à l’expédition 0.058 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON T PLT AI304 UNC 1/2-13X1.,10/PQ

Prix Web : 7,21 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Stainless steel, size 1/2-13 x 1, drive type hex, drive size 5/16 in, thread type UNC, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.5 in, head dia. 0.938, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à tête creux
  • Plage de température -65? - 300 ?F
  • Taille de prise 5/16 po
  • Longueur de filetage 1 po
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell B80 - C32
  • Diamètre de tête 3/4 po
  • Hauteur de tête 1/2 po
  • Résistance à la traction min. 80 000 lb/po²
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-13
  • Système de mesure Impérial
  • Diamètre de filetage 1/2 po
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 1 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Classe de matériau 18-8
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de tête de vis Plate