Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T PLT I10642 AI A4 M6-1X12 close
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
BOULON T PLT I10642 AI A4 M6-1X12

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55060.060.0012
  • N° de modèle du manufacturier M55060.060.0012
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.007 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON T PLT I10642 AI A4 M6-1X12,50/PQ

Prix Web : 8,59 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Taille de prise 4 mm
  • Longueur de filetage 12 mm
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 3,72 mm
  • Article Vis d'assemblage métrique à tête creux
  • Diamètre de tête 13,44 mm
  • Dureté Rockwell C32 - C39
  • Résistance à la traction min. 700 N/mm2
  • Dia./taille de filetage M6-1,00
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de filetage M6
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 12 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau A4
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 7991
  • Type de tête de vis Plate