Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T PLT I10642 AI A4 M4-0.7X10 close
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
BOULON T PLT I10642 AI A4 M4-0.7X10

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55060.040.0010
  • N° de modèle du manufacturier M55060.040.0010
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.003 lb
Produit de remplacement suggéré
BLN T PLT I10642 AI A4 M4-0.7X10,50/PQ

Prix Web : 1,98 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Taille de prise 2,50 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Métrique
  • Longueur de filetage 10 mm
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 2,48 mm
  • Article Boulon d'assemblage métrique à tête creuse plate
  • Longueur 10 mm
  • Dureté Rockwell C32 - C39
  • Diamètre de tête 8,96 mm
  • Diamètre de filetage M4
  • Résistance à la traction min. 700 N/mm²
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M4-0,70
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau A4
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 7991
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Plate