Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T PLT I10642 AI A2 M4-0.7X18 close
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
BOULON T PLT I10642 AI A2 M4-0.7X18

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51060.040.0018
  • N° de modèle du manufacturier M51060.040.0018
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1008
  • Poids à l’expédition 0.004 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BLN T PLT I10642 AI A2 M4-0.7X18,50/PQ

Prix Web : 1,86 $ / PAQUET de 50

Informations sur le produit

Stainless steel, size M4-0.7 x 18, drive type hex, drive size 2.5 mm, thread type metric, thread direction right, thread length 18 mm, head height 2.48 mm, head dia. 8.96, meets/exceeds DIN7991.

Spécifications techniques

  • Article Metric Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Taille de prise 2,50 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 18 mm
  • Style de filetage Métrique
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell C32 - C39
  • Diamètre de tête 8,96 mm
  • Hauteur de tête 2,48 mm
  • Résistance à la traction min. 700 N/mm²
  • Diamètre de filetage M4
  • Dia./taille de filetage M4-0,70
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur 18 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau A2
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 7991
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Plate