Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T PLT I10642 10.9 M4-0.7X50 close
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
BOULON T PLT I10642 10.9 M4-0.7X50

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM07400.040.0050
  • N° de modèle du manufacturier M07400.040.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1024
  • Poids à l’expédition 0.011 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BLN T PLT I10642 10.9 M4-0.7X50,100/PQ

Prix Web : 15,97 $ / PAQUET de 100

Spécifications techniques

  • Taille de prise 2,50 mm
  • Longueur de filetage 25 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Métrique
  • Dureté Rockwell 32 à 39
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 2,48 mm
  • Dia./taille de filetage M4-0,70
  • Longueur 50 mm
  • Article Boulon d'assemblage métrique à tête creuse plate
  • Diamètre de filetage M4
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de tête 8,96 mm
  • Résistance à la traction min. 1 000 N/mm²
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau Classe 10,9
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 7991
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Plate