close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Spécifications techniques
- Type d'entraînement Hex
- Taille de prise 2,50 mm
- Style de filetage Métrique
- Longueur de filetage 25 mm
- Dureté Rockwell 32 à 39
- Direction de filetage Droite
- Hauteur de tête 2,48 mm
- Dia./taille de filetage M4-0,70
- Longueur 30 mm
- Article Boulon d'assemblage métrique à tête creuse plate
- Diamètre de tête 8,96 mm
- Résistance à la traction min. 1 000 N/mm²
- Matériau de base Acier au carbone
- Système de mesure Métrique
- Diamètre de filetage M4
- Taille de trou d'aération Non ventilé
- Classe de matériau Classe 10,9
- Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
- Fini de la pièce de fixation Acier brut
- Normes d'instrustrie de vis DIN 7991
- Type de tête de vis Plate
- Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
Conformité et restrictions
-
Aucun