Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T PLT I10642 10.9 M3-0.5X8 close
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
BOULON T PLT I10642 10.9 M3-0.5X8

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM07400.030.0008
  • N° de modèle du manufacturier M07400.030.0008
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1024
  • Poids à l’expédition 0.002 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON T PLT I10642 10.9 M3-0.5X8,100/PQ

Prix Web : 3,06 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Taille de prise 2 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 8 mm
  • Style de filetage Métrique
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell 32 à 39
  • Hauteur de tête 1,86 mm
  • Dia./taille de filetage M3-0,50
  • Article Boulon d'assemblage métrique à tête creuse plate
  • Longueur 8 mm
  • Diamètre de tête 6,72 mm
  • Résistance à la traction min. 1 000 N/mm²
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de filetage M3
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Classe 10,9
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 7991
  • Type de tête de vis Plate
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.