Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D960 8.8 MF M12-1.5X65 close
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
BOULON HEX D960 8.8 MF M12-1.5X65

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01060.120.0065
  • N° de modèle du manufacturier M01060.120.0065
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.155 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D960 8.8 MF M12-1.5X65,50/PQ

Votre prix: S.O.

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Dureté Rockwell 22 à 34
  • Hauteur de tête 7,5 mm
  • Largeur de tête 19 mm
  • Charge d'épreuve 580 N/mm²
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 960
  • Longueur de fixation 65 mm
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur de filetage min. 30mm
  • Dia./taille de filetage M12-1,50
  • Matériau de base Acier