Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D960 10.9 MF M24-1.5X150 close
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
BOULON HEX D960 10.9 MF M24-1.5X150

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04160.240.0150
  • N° de modèle du manufacturier M04160.240.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.393 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D960 10.9 MF M24-1.5X150,5/PQ

Prix Web : 76,12 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Résistance à la traction 1 000 N/mm²
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Dureté Rockwell 32 à 39
  • Hauteur de tête 15 mm
  • Largeur de tête 36 mm
  • Charge d'épreuve 830 N/mm²
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 960
  • Longueur de fixation 150 mm
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 73mm
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier
  • Dia./taille de filetage M24-2,00