Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D960 10.9 MF M16-1.5X90 close
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
BOULON HEX D960 10.9 MF M16-1.5X90

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04160.160.0090
  • N° de modèle du manufacturier M04160.160.0090
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.387 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D960 10.9 MF M16-1.5X90,10/PQ

Prix Web : 31,62 $ / PAQUET de 10

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 1 000 N/mm²
  • Hauteur de tête 10 mm
  • Dureté Rockwell 32 à 39
  • Charge d'épreuve 830 N/mm²
  • Largeur de tête 24 mm
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Longueur de fixation 90 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 960
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 38mm
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier
  • Dia./taille de filetage M16-1,50