Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D933 AI A4 M5-0.8X16 close
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
BOULON HEX D933 AI A4 M5-0.8X16

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55010.050.0016
  • N° de modèle du manufacturier M55010.050.0016
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1005
  • Poids à l’expédition 0.008 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D933 AI A4 M5-0.8X16,50/PQ

Prix Web : 5,29 $ / PAQUET de 50

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade SSA4 (stainless steel A4), stainless steel, size M5-0.8 x 16, thread type metric, head height 3.5 mm, head width 8 mm, thread direction right, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 101 526 lb/po²
  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Hauteur de tête 3,5 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M5-0,8
  • Largeur de tête 8 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Longueur de fixation 16 mm
  • Longueur de filetage min. 16mm
  • Matériau de base Acier inoxydable