BOULON HEX D933 AI A4 M4-0.7X16 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON HEX D933 AI A4 M4-0.7X16

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55010.040.0016
  • N° de modèle du manufacturier M55010.040.0016
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1005
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade SSA4 (stainless steel A4), stainless steel, size M4-0.7 x 16, thread type metric, head height 2.8 mm, head width 7 mm, thread direction right, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 101 526 lb/po²
  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell -
  • Hauteur de tête 2,8 mm
  • Largeur de tête 7 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M4-0,7
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Longueur de fixation 16 mm
  • Longueur de filetage min. 16mm
  • Matériau de base Acier inoxydable