Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D933 AI A4 M4-0.7X10 close
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
BOULON HEX D933 AI A4 M4-0.7X10

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55010.040.0010
  • N° de modèle du manufacturier M55010.040.0010
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1005
  • Poids à l’expédition 0.001 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D933 AI A4 M4-0.7X10,50/PQ

Prix Web : 4,17 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade SSA4 (stainless steel A4), stainless steel, size M4-0.7 x 10, thread type metric, head height 2.8 mm, head width 7 mm, thread direction right, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell -
  • Hauteur de tête 2,8 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M4-0,70
  • Largeur de tête 7 mm
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 10 mm
  • Longueur de filetage min. 10mm
  • Matériau de base Acier inoxydable