Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D933 AI A4 M3-0.5X6 close
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
BOULON HEX D933 AI A4 M3-0.5X6

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55010.030.0006
  • N° de modèle du manufacturier M55010.030.0006
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1005
  • Poids à l’expédition 0.002 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D933 AI A4 M3-0.5X6,50/PQ

Prix Web : 3,38 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell -
  • Hauteur de tête 2 mm
  • Dia./taille de filetage M3-0,50
  • Largeur de tête 5,5 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 6 mm
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Longueur de filetage min. 6mm
  • Système de mesure Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire