!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOULON HEX D933 AI A4 M3-0.5X16

BOULON HEX D933 AI A4 M3-0.5X16

APPROVED VENDOR

BOULON HEX D933 AI A4 M3-0.5X16 close
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
BOULON HEX D933 AI A4 M3-0.5X16

BOULON HEX D933 AI A4 M3-0.5X16

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBM55010.030.0016
  • N° de modèle du manufacturier M55010.030.0016
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.003 lb

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Taille de filetage M3
  • Longueur de fixation 16 mm
  • Hauteur de tête 2 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Type Filetage pleine longueur
  • Matériau Acier inoxydable
  • Direction de filetage Droite
  • Largeur de tête 5,5 mm
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Style de filetage Métrique
  • Type de filetage Métrique