Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON D933 SS A2 M5-0.8X8 close
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
BOULON D933 SS A2 M5-0.8X8

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51010.050.0008
  • N° de modèle du manufacturier M51010.050.0008
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1004
  • Poids à l’expédition 0.006 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON D933 AI A2 M5-0.8X8,50/PQ

Prix Web : 4,51 $ / PAQUET de 50

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Type de tête Hexagonale
  • Hauteur de tête 3,5 mm
  • Dia./taille de filetage M5-0,80
  • Largeur de tête 8 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 8 mm
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 8mm
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire