BOULON D933 SS A2 M5-0.8X30 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON D933 SS A2 M5-0.8X30

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51010.050.0030
  • No de modèle du manufacturier M51010.050.0030
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1004
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade SSA2 (stainless steel A2), stainless steel, size M5-0.8 x 30, thread type metric, head height 3.5 mm, head width 8 mm, thread direction right, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 101 526 lb/po²
  • Dureté Rockwell -
  • Hauteur de tête 3,5 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Largeur de tête 8 mm
  • Dia./taille de filetage M5-0,8
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 30 mm
  • Longueur de filetage min. 30mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire