Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON D933 SS A2 M3-0.5X40 close
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
BOULON D933 SS A2 M3-0.5X40

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51010.030.0040
  • N° de modèle du manufacturier M51010.030.0040
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1004
  • Poids à l’expédition 0.006 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON D933 AI A2 M3-0.5X40,50/PQ

Prix Web : 5,28 $ / PAQUET de 50

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade SSA2 (stainless steel A2), stainless steel, size M3-0.5 x 40, thread type metric, head height 2 mm, head width 5.5 mm, thread direction right, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Système de mesure Métrique
  • Largeur de tête 5,5 mm
  • Dia./taille de filetage M3-0,50
  • Hauteur de tête 2 mm
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Longueur de fixation 40 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Longueur de filetage min. 40mm