Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON D933 SS A2 M18-2.5X90 close
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
BOULON D933 SS A2 M18-2.5X90

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51010.180.0090
  • N° de modèle du manufacturier M51010.180.0090
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.447 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON D933 AI A2 M18-2.5X90,5/PQ

Prix Web : 34,37 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade SSA2 (stainless steel A2), stainless steel, size M18-2.5 x 90, thread type metric, head height 11.5 mm, head width 27 mm, thread direction right, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Hauteur de tête 11,5 mm
  • Largeur de tête 27 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M18-2,50
  • Longueur de fixation 90 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de filetage min. 90mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire