!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D933 8.8 ZC M6-1X70

BOULON HEX D933 8.8 ZC M6-1X70

APPROVED VENDOR

BOULON HEX D933 8.8 ZC M6-1X70 close
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
BOULON HEX D933 8.8 ZC M6-1X70

BOULON HEX D933 8.8 ZC M6-1X70

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBM01210.060.0070
  • N° de modèle du manufacturier M01210.060.0070
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.032 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D933 8.8 ZG M6-1X70,100/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,31 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Finition ELVZ (acier zingué)
  • Direction de filetage Droite
  • Largeur de tête 10 mm
  • Résistance à la traction 116 030 lb/po²
  • Système de mesure Métrique
  • Type Filetage pleine longueur
  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage M6
  • Longueur de fixation 70 mm
  • Hauteur de tête 4 mm
  • Dureté Rockwell C22 - C34
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Type de filetage UNC (gros)