Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D933 8.8 ZC M12-1.75X50 close
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
BOULON HEX D933 8.8 ZC M12-1.75X50

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01210.120.0050
  • N° de modèle du manufacturier M01210.120.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 967
  • Poids à l’expédition 0.115 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D933 8.8 ZG M12-1.75X50,50/PQ

Prix Web : 24,35 $ / PAQUET de 50

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), carbon steel, size M12-1.75 x 50, thread type metric, head height 7.5 mm, head width 19 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 116 030 lb/po²
  • Dureté Rockwell 22 - 34
  • Charge d'épreuve 84 122 lb/po²
  • Largeur de tête 19 mm
  • Hauteur de tête 7,5 mm
  • Dia./taille de filetage M12-1,75
  • Système de mesure Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Longueur de fixation 50 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Matériau de base Acier
  • Longueur de filetage min. 50mm