BOULON HEX D933 8.8 METR M8-1.25X55 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON HEX D933 8.8 METR M8-1.25X55

FABORY

Prix Web : 38,12 $ par 100

Quantité minimale de commande: 100
Connectez ou enregistrez-vous pour voir les disponibilités
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01010.080.0055
  • N° de modèle du manufacturier M01010.080.0055
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 963
  • Poids à l’expédition 0.051 lb

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M8-1.25 x 55, thread type metric, head height 5.3 mm, head width 13 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell 22 à 34
  • Charge d'épreuve 580 N/mm²
  • Hauteur de tête 5,3 mm
  • Largeur de tête 13 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M8-1,25
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 55 mm
  • Matériau de base Acier
  • Longueur de filetage min. 55mm