Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D933 8.8 METR M8-1.25X45 close
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
BOULON HEX D933 8.8 METR M8-1.25X45

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01010.080.0045
  • N° de modèle du manufacturier M01010.080.0045
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 963
  • Poids à l’expédition 0.045 lb
Produit de remplacement suggéré
BLN HEX D933 8.8 MTRQ M8-1.25X45,100/PQ

Prix Web : 30,30 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M8-1.25 x 45, thread type metric, head height 5.3 mm, head width 13 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 116 030 lb/po²
  • Hauteur de tête 5,3 mm
  • Dureté Rockwell C22 - C34
  • Charge d'épreuve 84 122 lb/po²
  • Largeur de tête 13 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M8-1,25
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 45 mm
  • Longueur de filetage min. 45mm
  • Matériau de base Acier