BOULON HEX D933 8.8 METR M4-0.7X40 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON HEX D933 8.8 METR M4-0.7X40

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01010.040.0040
  • N° de modèle du manufacturier M01010.040.0040
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 963
  • Poids à l’expédition 0.009 lb

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M4-0.7 x 40, thread type metric, head height 2.8 mm, head width 7 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Résistance à la traction 116 030 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Hauteur de tête 2,8 mm
  • Dureté Rockwell C22 - C34
  • Largeur de tête 7 mm
  • Charge d'épreuve 84 122 lb/po²
  • Dia./taille de filetage M4-0,70
  • Système de mesure Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 40 mm
  • Longueur de filetage min. 40mm
  • Matériau de base Acier