close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Hex head, full thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M36-4 x 100, thread type metric, head height 22.5 mm, head width 55 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D933.
Spécifications techniques
- Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
- Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
- Type de tête Hexagonale
- Résistance à la traction 800 N/mm²
- Dureté Rockwell 22 à 34
- Largeur de tête 55 mm
- Hauteur de tête 22,5 mm
- Charge d'épreuve 580 N/mm²
- Dia./taille de filetage M36-4,00
- Système de mesure Métrique
- Fini de la pièce de fixation Acier brut
- Longueur de fixation 100 mm
- Normes d'instrustrie de vis DIN 933
- Longueur de filetage min. 100mm
- Matériau de base Acier
Conformité et restrictions
-
Aucun