Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D933 8.8 METR M24-3X40 close
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
BOULON HEX D933 8.8 METR M24-3X40

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01010.240.0040
  • N° de modèle du manufacturier M01010.240.0040
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 965
  • Poids à l’expédition 0.54 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D933 8.8 MTRQ M24-3X40,10/PQ

Prix Web : 13,00 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M24-3 x 40, thread type metric, head height 15 mm, head width 36 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Dureté Rockwell 22 à 34
  • Hauteur de tête 15 mm
  • Largeur de tête 36 mm
  • Dia./taille de filetage M24-3,00
  • Charge d'épreuve 580 N/mm²
  • Système de mesure Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 40 mm
  • Longueur de filetage min. 40mm
  • Matériau de base Acier