BOULON HEX D933 8.8 METR M18-2.5X60 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON HEX D933 8.8 METR M18-2.5X60

FABORY

Prix Web : 55,81 $ par 100

Quantité minimale de commande: 10
Connectez ou enregistrez-vous pour voir les disponibilités
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01010.180.0060
  • N° de modèle du manufacturier M01010.180.0060
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 964
  • Poids à l’expédition 0.345 lb

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M18-2.5 x 60, thread type metric, head height 11.5 mm, head width 27 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 116 030 lb/po²
  • Dureté Rockwell C22 - C34
  • Hauteur de tête 11,5 mm
  • Largeur de tête 27 mm
  • Dia./taille de filetage M18-2,5
  • Charge d'épreuve 84 122 lb/po²
  • Système de mesure Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Longueur de fixation 60 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de filetage min. 60mm
  • Matériau de base Acier