BOULON HEX D933 8.8 M30-3.5X100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON HEX D933 8.8 M30-3.5X100

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01010.300.0100
  • N° de modèle du manufacturier M01010.300.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 965
  • Poids à l’expédition 1.618 lb

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M30-3.5 x 100, thread type metric, head height 18.7 mm, head width 46 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Type de tête Hexagonale
  • Hauteur de tête 18,7 mm
  • Charge d'épreuve 580 N/mm²
  • Largeur de tête 46 mm
  • Dureté Rockwell 22 à 34
  • Dia./taille de filetage M30-3,50
  • Système de mesure Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Longueur de fixation 100 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de filetage min. 100mm
  • Matériau de base Acier