BOULON HEX D933 8.8 M20-2.5X140 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX D933 8.8 M20-2.5X140

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01010.200.0140
  • N° de modèle du manufacturier M01010.200.0140
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 964
  • Poids à l’expédition 8.18 lb

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M20-2.5 x 140, thread type metric, head height 12.5 mm, head width 30 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Dureté Rockwell 22 à 34
  • Hauteur de tête 12,5 mm
  • Largeur de tête 30 mm
  • Charge d'épreuve 580 N/mm²
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M20-2,50
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Longueur de fixation 140 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de filetage min. 140mm
  • Matériau de base Acier