BOULON HEX D933 10.9 PJ M8-1.25X35 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX D933 10.9 PJ M8-1.25X35

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04114.080.0035
  • N° de modèle du manufacturier M04114.080.0035
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1022
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 145 038 lb/po²
  • Dureté Rockwell C32 - C39
  • Hauteur de tête 5,3 mm
  • Largeur de tête 13 mm
  • Charge d'épreuve 120 381 lb/po²
  • Dia./taille de filetage M8-1,25
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Longueur de fixation 35 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de filetage min. 35mm
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier