BOULON HEX D933 10.9 PJ M6-1X30 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX D933 10.9 PJ M6-1X30

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04114.060.0030
  • N° de modèle du manufacturier M04114.060.0030
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1022
  • Poids à l’expédition 0.018 lb

Spécifications techniques

  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 150 800 lb/po²
  • Dureté Rockwell C32 - C39
  • Largeur de tête 10 mm
  • Hauteur de tête 4 mm
  • Charge d'épreuve 85 000 lb/po²
  • Dia./taille de filetage M6-1
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 30 mm
  • Longueur de filetage min. 30mm
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier