BOULON HEX D933 10.9 PJ M10-1.5X16 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON HEX D933 10.9 PJ M10-1.5X16

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04114.100.0016
  • N° de modèle du manufacturier M04114.100.0016
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1022
  • Poids à l’expédition 0.045 lb

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 1 000 N/mm²
  • Dureté Rockwell 32 à 39
  • Hauteur de tête 6,4 mm
  • Largeur de tête 17 mm
  • Charge d'épreuve 830 N/mm²
  • Dia./taille de filetage M10-1,50
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 16 mm
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 16mm
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier