Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D933 10.9 M6-1X20 close
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
BOULON HEX D933 10.9 M6-1X20

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04110.060.0020
  • N° de modèle du manufacturier M04110.060.0020
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 969
  • Poids à l’expédition 0.014 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D933 10.9 M6-1X20,100/PQ

Prix Web : 8,31 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade ST10 (steel class 10), material carbon steel, size M6-1 x 20, thread type metric, head height 4 mm, head width 10 mm, thread direction right, Rockwell hardness 32 to 39, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 145 038 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Dureté Rockwell C32 - C39
  • Largeur de tête 10 mm
  • Hauteur de tête 4 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Charge d'épreuve 120 381 lb/po²
  • Dia./taille de filetage M6-1,00
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 20 mm
  • Longueur de filetage min. 20mm
  • Matériau de base Acier