Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D933 10.9 M12-1.75X75 close
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
BOULON HEX D933 10.9 M12-1.75X75

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04110.120.0075
  • N° de modèle du manufacturier M04110.120.0075
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 969
  • Poids à l’expédition 0.16 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D933 10.9 M12-1.75X75,25/PQ

Prix Web : 11,81 $ / PAQUET de 25

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade ST10 (steel class 10), material carbon steel, size M12-1.75 x 75, thread type metric, head height 7.5 mm, head width 19 mm, thread direction right, Rockwell hardness 32 to 39, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 1 000 N/mm²
  • Dureté Rockwell 32 à 39
  • Hauteur de tête 7,5 mm
  • Largeur de tête 19 mm
  • Charge d'épreuve 830 N/mm²
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M12-1,75
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 75 mm
  • Longueur de filetage min. 75mm
  • Matériau de base Acier