BOULON HEX D933 10.9 M12-1.75X30 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON HEX D933 10.9 M12-1.75X30

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04110.120.0030
  • N° de modèle du manufacturier M04110.120.0030
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 969
  • Poids à l’expédition 0.085 lb

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade ST10 (steel class 10), material carbon steel, size M12-1.75 x 30, thread type metric, head height 7.5 mm, head width 19 mm, thread direction right, Rockwell hardness 32 to 39, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Résistance à la traction 145 038 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell C32 - C39
  • Hauteur de tête 7,5 mm
  • Largeur de tête 19 mm
  • Charge d'épreuve 120 381 lb/po²
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M12-1,75
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 30 mm
  • Longueur de filetage min. 30mm
  • Matériau de base Acier