close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Hex head, partial thread, grade SSA4 (stainless steel A4), material stainless steel, size M8-1.25 x 80, thread type metric, thread length 22 mm, head height 5.3 mm, head width 13 mm, thread direction right, meets/exceeds D931.
Spécifications techniques
- Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
- Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
- Type de tête Hexagonale
- Résistance à la traction 700 N/mm²
- Dureté Rockwell -
- Hauteur de tête 5,3 mm
- Largeur de tête 13 mm
- Système de mesure Métrique
- Dia./taille de filetage M8-1,25
- Longueur de fixation 80 mm
- Normes d'instrustrie de vis DIN 931
- Longueur de filetage min. 22mm
- Matériau de base Acier inoxydable
- Fini de la pièce de fixation Ordinaire
Conformité et restrictions
-
Aucun