BOULON HEX D931 AI A4 M6-1X100 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON HEX D931 AI A4 M6-1X100

FABORY

Prix Web : 81,85 $ par 100
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
  • N° article FPBM55000.060.0100
  • N° de modèle du manufacturier M55000.060.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1005
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade SSA4 (stainless steel A4), material stainless steel, size M6-1 x 100, thread type metric, thread length 18 mm, head height 4 mm, head width 10 mm, thread direction right, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Hauteur de tête 4 mm
  • Largeur de tête 10 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M6-1,00
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 100 mm
  • Longueur de filetage min. 18mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire