Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 AI A4 M27-3X160 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

BOULON HEX D931 AI A4 M27-3X160

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55000.270.0160
  • N° de modèle du manufacturier M55000.270.0160
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.89 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 AI A4 M27-3X160

Votre prix: S.O.

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade SSA4 (stainless steel A4), material stainless steel, size M27-3 x 160, thread type metric, thread length 66 mm, head height 17 mm, head width 41 mm, thread direction right, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Dureté Rockwell -
  • Largeur de tête 41 mm
  • Hauteur de tête 17 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M27-3,00
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 160 mm
  • Longueur de filetage min. 66mm
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Matériau de base Acier inoxydable

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande