BOULON HEX D931 AI A4 M24-3X100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON HEX D931 AI A4 M24-3X100

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55000.240.0100
  • N° de modèle du manufacturier M55000.240.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.026 lb

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade SSA4 (stainless steel A4), material stainless steel, size M24-3 x 100, thread type metric, thread length 54 mm, head height 15 mm, head width 36 mm, thread direction right, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell -
  • Hauteur de tête 15 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Largeur de tête 36 mm
  • Dia./taille de filetage M24-3,00
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 100 mm
  • Longueur de filetage min. 54mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire