Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 AI A4 M22-2.5X100 close
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
BOULON HEX D931 AI A4 M22-2.5X100

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55000.220.0100
  • N° de modèle du manufacturier M55000.220.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.827 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 AI A4 M22-2.5X100

Votre prix: S.O.

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade SSA4 (stainless steel A4), material stainless steel, size M22-2.5 x 100, thread type metric, thread length 50 mm, head height 14 mm, head width 32 mm, thread direction right, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Dureté Rockwell -
  • Hauteur de tête 14 mm
  • Largeur de tête 32 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M22-2,50
  • Longueur de fixation 100 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de filetage min. 50mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire