!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOULON HEX D931 AI A4 M20-2.5X80,5/PQ

BOULON HEX D931 AI A4 M20-2.5X80,5/PQ

APPROVED VENDOR

BOULON HEX D931 AI A4 M20-2.5X80,5/PQ close
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
BOULON HEX D931 AI A4 M20-2.5X80,5/PQ

BOULON HEX D931 AI A4 M20-2.5X80,5/PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,32 $ / PAQUET de 5
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
  • N° article EBP25DC85
  • N° de modèle du manufacturier M55000.200.0080
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.81 lb

Spécifications techniques

  • Longueur de fixation 80 mm
  • Hauteur de tête 12,5mm
  • Système de mesure Métrique
  • Largeur de tête 30mm
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Pas de filetage 2.5 mm