Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 AI A4 M14-2X80 close
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
BOULON HEX D931 AI A4 M14-2X80

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55000.140.0080
  • N° de modèle du manufacturier M55000.140.0080
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1005
  • Poids à l’expédition 0.259 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 AI A4 M14-2X80,10/PQ

Votre prix: S.O.

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade SSA4 (stainless steel A4), material stainless steel, size M14-2 x 80, thread type metric, thread length 34 mm, head height 8.8 mm, head width 21 mm, thread direction right, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Dureté Rockwell -
  • Hauteur de tête 8,8 mm
  • Largeur de tête 21 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M14-2,00
  • Longueur de fixation 80 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de filetage min. 34mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire