BOULON HEX D931 AI A4 M14-2X70 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON HEX D931 AI A4 M14-2X70

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55000.140.0070
  • N° de modèle du manufacturier M55000.140.0070
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1005
  • Poids à l’expédition 0.233 lb

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade SSA4 (stainless steel A4), material stainless steel, size M14-2 x 70, thread type metric, thread length 34 mm, head height 8.8 mm, head width 21 mm, thread direction right, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell -
  • Hauteur de tête 8,8 mm
  • Largeur de tête 21 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M14-2,00
  • Longueur de fixation 70 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Longueur de filetage min. 34mm
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire