!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 AI A4 M10-1.5X45

BOULON HEX D931 AI A4 M10-1.5X45

APPROVED VENDOR

BOULON HEX D931 AI A4 M10-1.5X45 close
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
BOULON HEX D931 AI A4 M10-1.5X45

BOULON HEX D931 AI A4 M10-1.5X45

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBM55000.100.0045
  • N° de modèle du manufacturier M55000.100.0045
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 AI A4 M10-1.5X45,25/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,19 $ / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Taille de filetage M10
  • Longueur de fixation 45 mm
  • Hauteur de tête 6,4 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Type Filetage partiel
  • Matériau Acier inoxydable
  • Direction de filetage Droite
  • Largeur de tête 17 mm
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Style de filetage Métrique
  • Type de filetage Métrique