Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 AI A2 M4-0.7X40 close
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
BOULON HEX D931 AI A2 M4-0.7X40

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51000.040.0040
  • N° de modèle du manufacturier M51000.040.0040
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1004
  • Poids à l’expédition 0.011 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 AI A2 M4-0.7X40,50/PQ

Prix Web : 43,31 $ / PAQUET de 50

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade SSA2 (stainless steel A2), material stainless steel, size M4-0.7 x 40, thread type metric, thread length 14 mm, head height 2.8 mm, head width 7 mm, thread direction right, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Hauteur de tête 2,8 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Largeur de tête 7 mm
  • Dia./taille de filetage M4-0,70
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 40 mm
  • Longueur de filetage min. 14mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire