Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 AI A2 M24-3X120 close
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
BOULON HEX D931 AI A2 M24-3X120

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51000.240.0120
  • N° de modèle du manufacturier M51000.240.0120
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.183 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 AI A2 M24-3X120

Prix Web : 10,59 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade SSA2 (stainless steel A2), material stainless steel, size M24-3 x 120, thread type metric, thread length 54 mm, head height 15 mm, head width 36 mm, thread direction right, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Hauteur de tête 15 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M24-3,00
  • Largeur de tête 36 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 120 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Longueur de filetage min. 54mm
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire