close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Hex head, partial thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M5-0.8 x 35, thread type metric, thread length 16 mm, head height 3.5 mm, head width 8 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D931.
Spécifications techniques
- Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
- Type de tête Hexagonale
- Résistance à la traction 800 N/mm²
- Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
- Dureté Rockwell 22 à 34
- Charge d'épreuve 580 N/mm²
- Largeur de tête 8 mm
- Hauteur de tête 3,5 mm
- Système de mesure Métrique
- Dia./taille de filetage M5-0,80
- Fini de la pièce de fixation Zingué
- Normes d'instrustrie de vis DIN 931
- Longueur de fixation 35 mm
- Longueur de filetage min. 16mm
- Matériau de base Acier
Conformité et restrictions
-
Aucun