BOULON HEX D931 8.8 METR M8-1.25X70 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX D931 8.8 METR M8-1.25X70

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01000.080.0070
  • N° de modèle du manufacturier M01000.080.0070
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 963
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M8-1.25 x 70, thread type metric, thread length 22 mm, head height 5.3 mm, head width 13 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Type de tête Hexagonale
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 116 030 lb/po²
  • Dureté Rockwell C22 - C34
  • Hauteur de tête 5,3 mm
  • Largeur de tête 13 mm
  • Charge d'épreuve 84 122 lb/po²
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M8-1,25
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Longueur de fixation 70 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de filetage min. 22mm
  • Matériau de base Acier